Schrägkugellager Timken 7315WNC1, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 37 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7315WNC1
Rubix:846047
EAN:0087796068698
7315WNC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7315WNC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7315 WNC1 mit 40° Kontaktwinkel und Messingkäfig. Für hohe axiale Belastbarkeit bei ruhigem Lauf.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Seriefafnir 7200/7300/7400
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht3,452 kg
Druckwinkel40 °
Bohrung75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r98000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
Zolltarifcode84821090
298,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an