Schrägkugellager SKF 7206 BEGAP, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm

Superpräzisions-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7206 BEGAP
Rubix:168608
Hersteller:45345
EAN:7316577651662
7206 BEGAP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7206 BEGAP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x62x62 mm
Bruttogewicht188 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821010
52,64 exkl. MwSt.
/ Stück
62,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an