Schrägkugellager FAG 3305-BD-XL-TVH-L285, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3305-BD-XL-TVH-L285
Rubix:721842
Hersteller:0698066670000
EAN:4064327760388


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 3305-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen