Schrägkugellager Timken 7310WN, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7310WN
Rubix:846032


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 7310WNC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Einreihiges Schrägkugellager von Timken Fafnir mit 40° Kontaktwinkel, Messingkäfig und C1-Lagerspiel (offen). Für radiale und axiale Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7310wnc1 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,139 kg |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 50 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage