Schrägkugellager FAG 3311-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 49.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-3311
FAG:3311-BD-XL-TVH
Rubix:509800
Hersteller:0616489300000
EAN:4012802394894
3311-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3311-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2280 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5900 rpm
Grenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r88000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr116000 N
156,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an