Präzisions-/ Spindellager SKF 7201 CD/P4ADBA, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7201 CD/P4ADBA
Rubix:1487468
EAN:7316570752427


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7201 CD/P4ADBA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,15 € exkl. MwSt.
/ Packung
465,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort