Präzisions-/ Spindellager SKF 71804 CD/P4DBA, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71804 CD/P4DBA
Rubix:957978
Hersteller:395898
EAN:7316574366170

Produktdetails : 71804 CD/P4DBA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71804 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,62 € exkl. MwSt.
/ Packung
631,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
