Schrägkugellager SKF 7334 BCBM, Außendurchmesser: 360 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 72 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7334 BCBM
Rubix:311166
Hersteller:46172
EAN:7316576651168


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : 7334 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x360x360 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34600 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 490000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 390000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.780,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.498,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen