Schrägkugellager FAG 3312-B-TVH-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 54 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3312-B-TVH-C3
Rubix:509805
Hersteller:0167138260030
EAN:4012801196772


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : 3312-B-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2850 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 54 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-b-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 103000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort