Schrägkugellager FAG 7312-B-XL-JP, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7312-B-XL-JP
Rubix:511171
Hersteller:0167261620000
EAN:4026677045201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 7312-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1740 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std