Schrägkugellager SKF 7316 BECBY, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 39 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7316 BECBY
Rubix:311123
Hersteller:87508
EAN:7316576650864
7316 BECBY (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7316 BECBY (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x170x170 mm
Bruttogewicht3874 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r118000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,60 exkl. MwSt.
/ Stück
426,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an