Schrägkugellager SKF 3212 A-2Z/MT33, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:3212 A-2Z/MT33
Rubix:309852
Hersteller:125560
EAN:7316571496085
3212 A-2Z/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3212 A-2Z/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,5x110x110 mm
Bruttogewicht1248 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32a
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r58500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,16 exkl. MwSt.
/ Stück
213,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an