Schrägkugellager Timken 5203KDD3, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 17.48 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5203KDD3
Rubix:843799
EAN:0087796043251


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,48 mm |
Produktdetails : 5203KDD3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Timken Fafnir 5203KDD3: doppelreihiges Schrägkugellager für hohe axiale und radiale Steifigkeit. Lagerluft C3, robuste Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,48 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 (light) |
| Gewicht | 0,159 kg |
| Bohrung | 17 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage