Schrägkugellager Timken 5303K C1, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 22.225 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5303K C1
Rubix:843924
EAN:0087796043640


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 5303KC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, ohne Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,191 kg |
| Grenzdrehzahl | 8960 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage