Schrägkugellager SKF 3212 A, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3212 A
Rubix:8647
Hersteller:37897
EAN:7316570436655
3212 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3212 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,5x110x110 mm
Bruttogewicht1248 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
146,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an