Schrägkugellager Timken 7311WNSUC1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7311WNSUC1
Rubix:846038
EAN:0087796068605


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 7311WNSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken/Fafnir 7311 WNSUC1 für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Mit 40° Kontaktwinkel und Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,592 kg |
| Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 55 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 88800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage