Schrägkugellager SKF 305264 D, Außendurchmesser: 329.5 mm | Innendurchmesser: 230 mm | Breite: 80 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:305264 D
Rubix:309779
Hersteller:37192
EAN:7316577008015




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 329,5 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 305264 D (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zweireihig mit geteiltem Innenring, einer Schmiernut und 6 Schmierlöcher im Außenring, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x329,5x329,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21900 g |
| Innendurchmesser | 230 mm |
| Außendurchmesser | 329,5 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | non |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 351000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.761,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.286,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort