Schrägkugellager FAG 7211-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7211-B-XL-TVP
Rubix:473004
Hersteller:0167252980000
EAN:4012801166133


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7211-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 604 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort