Schrägkugellager FAG 7219-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7219-B-XL-TVP
Rubix:511052
Hersteller:0167255810000
EAN:4012801207034
7219-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7219-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2640 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4450 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
205,02 exkl. MwSt.
/ Stück
243,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an