Schrägkugellager FAG 7305-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7305-B-XL-MP-UA
Rubix:511123
Hersteller:0191168370000
EAN:4012801166300
7305-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7305-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x62x62 mm
Bruttogewicht261 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl9900 rpm
Grenzdrehzahl20500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r14200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28000 N
Zolltarifcode84821090
60,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,33 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an