Schrägkugellager INA 3216-B-2RSR-TVH, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 44.4 mm
Schrägkugellager 32..-2RS
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:3216-B-2RSR-TVH
Rubix:3160888
Hersteller:0861325390000
EAN:4064327105172


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 44,4 mm |
Produktdetails : 3216-B-2RSR-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 44,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 3216 |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Winkel | 25 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort