Schrägkugellager FAG 7008-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7008-B-XL-TVP
Rubix:2969253
Hersteller:0717453780000
EAN:4012802860689


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7008-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std