Schrägkugellager FAG 3316-DA-MA, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 68.3 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3316-DA-MA
Rubix:1154751
Hersteller:0190580710000
EAN:4012801271332


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68,3 mm |
Produktdetails : 3316-DA-MA (FAG) Schrägkugellager, geteiler Innenring , Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7879 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-da-ma |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 196000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 192000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.112,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.323,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage