Schrägkugellager SKF 3307 ATN9/C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3307 ATN9/C3
Rubix:8793
Hersteller:38206
EAN:7316577046000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
Produktdetails : 3307 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- Nimmt sehr hohe Axiallasten in beiden Richtungen, Radiallasten und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Teilbare Konstruktion bedeutet, dass der Außenring mit Kugelkränzen unabhängig von den Innenringhälften montiert werden kann
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Teilbare Konstruktion bedeutet, dass der Außenring mit Kugelkränzen unabhängig von den Innenringhälften montiert werden kann
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34,9x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 733 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 54000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std