Schrägkugellager FAG 7305-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7305-B-XL-2RS-TVP
Rubix:122728
Hersteller:0206766890000
EAN:4026677955845
7305-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7305-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht231 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
125,93 exkl. MwSt.
/ Stück
149,86 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an