Schrägkugellager FAG 7318-B-XL-JP, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7318-B-XL-JP
Rubix:511221
Hersteller:0191180150000
EAN:4026677047762
7318-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager, Stahlblechkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7318-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5140 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-jp
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3950 rpm
Grenzdrehzahl4650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r144000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr171000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
406,61 exkl. MwSt.
/ Stück
483,87 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an