Schrägkugellager SKF 7314 BECBP, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 35 mm

Einreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7314 BECBP
Rubix:11345
Hersteller:46074
EAN:7316576634529
7314 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7314 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

  • Hohe Nenndrehzahlen
  • Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender Axialbelastungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht2546 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r98000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
216,14 exkl. MwSt.
/ Stück
257,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an