Schrägkugellager FAG 3304-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3304-BD-XL-TVH-C3
Rubix:1899405
Hersteller:0644465810030
EAN:4064327759740
3304-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3304-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht215 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl10400 rpm
Grenzdrehzahl14700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24600 N
Zolltarifcode84821090
40,51 exkl. MwSt.
/ Stück
48,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an