Schrägkugellager FAG 3313-BD-XL-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3313-BD-XL-C3
Rubix:1899422
Hersteller:0695031840030
EAN:4047643291859
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3313-BD-XL-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3720 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,7 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl4900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r119000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr150000 N
Zolltarifcode84821090
258,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an