Schrägkugellager INA 3004-2Z, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:3004-2Z
Rubix:8357
Hersteller:0009588590000
EAN:4064327819062


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 3004-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 30..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 30..-b-2z-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort