Schrägkugellager FAG 7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL
Rubix:759270
Hersteller:0683899220000
EAN:4054372837425
7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl12800 rpm
Genauigkeitp5 (abec 5 / iso class 5)
Statische Tragzahl, radial - C0r4450 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8900 N
Zolltarifcode84821090
123,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,35 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an