Schrägkugellager INA 3816-2Z, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3816-2Z
Rubix:8932
Hersteller:0009722660000
EAN:4064328720251
3816-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3816-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie38..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3650 rpm
Grenzdrehzahl5100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19200 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
125,38 exkl. MwSt.
/ Stück
149,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an