Schrägkugellager FAG 7008-B-XL-2RS-TVP-UL, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7008-B-XL-2RS-TVP-UL
Rubix:704378
Hersteller:0693028040000
EAN:4012802609646


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7008-B-XL-2RS-TVP-UL (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 70..-b-xl-2rs-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen