Schrägkugellager FAG 7201-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7201-B-XL-TVP
Rubix:510894
Hersteller:0167249410000
EAN:4054372871641
7201-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7201-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl21100 rpm
Grenzdrehzahl33000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7900 N
15,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,08 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an