Schrägkugellager FAG 3208-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:3208
FAG:3208-BD-XL-TVH
Rubix:658994
Hersteller:0640904500000
EAN:4012802477733
3208-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3208-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht591 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9100 rpm
Grenzdrehzahl8900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
54,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an