Schrägkugellager FAG 7315-B-XL-MP, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 37 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7315-B-XL-MP
Rubix:511200
Hersteller:0167263080000
EAN:4012801207737
7315-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7315-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x160x160 mm
Bruttogewicht3510 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl7300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr140000 N
Zolltarifcode84821090
286,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an