Schrägkugellager FAG 7311-B-XL-MP, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7311-B-XL-MP-P6
FAG:7311-B-XL-MP
Rubix:511165
Hersteller:0167261110000
EAN:4012801166591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 7311-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1555 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort