Schrägkugellager FAG 3318-C3, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 73 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3318-C3
Rubix:659048
Hersteller:0167139400030
EAN:4012801011549
3318-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3318-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 33, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9140 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite73 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3350 rpm
Grenzdrehzahl3650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r295000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr260000 N
Zolltarifcode84821090
625,40 exkl. MwSt.
/ Stück
744,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an