Schrägkugellager FAG 7209-B-XL-JP, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7209-B-XL-JP
Rubix:510956
Hersteller:0167252040000
EAN:4026677046604


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 411 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std