Schrägkugellager FAG 3211-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:3211-BD-XL-2Z-TVH
FAG:3211-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:689930
Hersteller:0630895720000
EAN:4064328178830
3211-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3211-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht930 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7200 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
95,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an