Schrägkugellager FAG 7205-B-XL-MP, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7205-B-XL-MP
Rubix:510923
Hersteller:0191145400000
EAN:4012801326339


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7205-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 135 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 13800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen