Schrägkugellager FAG 7203-B-XL-TVP-P5-UL, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7203-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:510909
Hersteller:0191144350000
EAN:4054372836886
7203-B-XL-TVP-P5-UL (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7203-B-XL-TVP-P5-UL (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x40x40 mm
Bruttogewicht70 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl17100 rpm
Grenzdrehzahl26000 rpm
Genauigkeitp5
Statische Tragzahl, radial - C0r5700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11200 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 exkl. MwSt.
/ Stück
62,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an