Schrägkugellager SKF 7316 BECBJ/W64, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 39 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7316 BECBJ/W64
Rubix:958443
Hersteller:123045
EAN:07316571471051


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 7316 BECBJ/W64 (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Universal-Schrägkugellager SKF
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3834,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7316 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
773,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage