Schrägkugellager NSK 5314 J, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 63.5 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:5314 J
Rubix:726070
EAN:0029176012105





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : 5314 J (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Stahlblech
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5314.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 128000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 159000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen