Schrägkugellager FAG 7326-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 58 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7326-B-XL-MP-UA
Rubix:511253
Hersteller:0191184650000
EAN:4012801284080
7326-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7326-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x280x280 mm
Bruttogewicht17500 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite58 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r325000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr305000 N
Zolltarifcode84821090
1.411,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.679,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an