Schrägkugellager FAG 3212-BD-XL-2HRS-TVH-C2, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm
32..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3212-BD-XL-2HRS-TVH-C2
Rubix:1249385
Hersteller:0637295200020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3212-BD-XL-2HRS-TVH-C2 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-2HRS, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage