Schrägkugellager FAG 3207-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3207-BD-XL-TVH-C3
Rubix:658987
Hersteller:0637819560030
EAN:4012802477634


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 3207-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 436 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std