Schrägkugellager SKF 305608 B, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 56 mm
Schrägkugellager zweireihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:305608 B
Rubix:309781
Hersteller:81507
EAN:7316570260953




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 305608 B (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zweireihig mit geteiltem Innenring, einer Schmiernut und 6 Schmierlöcher im Außenring, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5443,6 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | non |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 220000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 135000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.200,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.429,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort