Schrägkugellager FAG 7215-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7215-B-XL-TVP
Rubix:511017
Hersteller:0167254410000
EAN:4012801013512
7215-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7215-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1160 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl6900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r62000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73000 N
97,06 exkl. MwSt.
/ Stück
115,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an