Schrägkugellager FAG 7228-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 42 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7228-B-XL-MP-UA
Rubix:511079
Hersteller:0167257190000
EAN:4012801207164
7228-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7228-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x250x250 mm
Bruttogewicht8802 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3100 rpm
Grenzdrehzahl4450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r231000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr214000 N
Zolltarifcode84821090
845,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.006,35 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an